Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 6mm; L: 1000mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 6mm; L: 1000mm; schwarz
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 6mm; L: 1000mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT6-4X/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(4X) 6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,5mm
Ausführung: mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.