Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT9.5-3/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(3X) 9.5 BOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rolle 3,0 m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,16mm
Ausführung: mit Kleber
Packungsinhalt: 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.