Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläucheset; 2: 1; 100mm; Polyolefin; 170Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschläucheset; 2: 1; 100mm; Polyolefin; 170Stk.
Schrumpfschläucheset; 2: 1; 100mm; Polyolefin; 170Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT-SET2
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT-SET2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CYG/KTG
Material: Polyolefin
Länge: 0,1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschläucheset
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 170Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.