Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT1.2-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 450.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Meter
ab 450000 Meter
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.