Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT1.2/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.