Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT12.7-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 12.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 50m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.