Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 1m; grün; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 1m; grün; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 1m; grün; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT12.7/1M-GN
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 12.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.