Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT12.7/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 12.7 BOX BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 15m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.