Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT12.7/BOX-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 12.7 BOX RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,84*
€ 12,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.