Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; gelb; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; gelb; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; gelb; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT12.7/BOX-YE
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 12.7 BOX YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.