Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 4: 1; 18mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 4: 1; 18mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C
Schrumpfschlauch; 4: 1; 18mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT18-4X/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(4X) 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 18mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.