Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT19.1-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 19.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,55mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 90.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 90 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.