Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; rot; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; rot; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT19.1/BOX-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 19.1 BOX RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 10m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,55mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,74*
€ 16,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.