Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,5mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.0-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.0 RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 115°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,432*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,07608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,072*
€ 83,38568
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,552*
€ 44,68688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,472*
€ 43,40168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,212*
€ 43,09228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,432*
€ 36,21408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.