Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.4-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 450.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Meter
ab 450000 Meter
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.