Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.4/1M-WH
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Meter
ab 12500000 Meter
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.