Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; grün; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; grün; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; grün; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.4/BOX-GN
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.4 BOX GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.