Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; weiss; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.4/BOX-WH
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.4 BOX WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.