Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; gelb-grün; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; gelb-grün; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; gelb-grün; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT2.4/BOX-YG
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 2.4 BOX YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.