Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 4: 1; 20mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 4: 1; 20mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C
Schrumpfschlauch; 4: 1; 20mm; L: 1m; schwarz; Polyolefin; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT20-4X/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(4X) 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 20mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.