Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT25.4-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 25.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 90.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 90 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.