Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; schwarz
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT25.4/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 25.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.