Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT25.4/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 25.4 BOX BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,75*
€ 22,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.