Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT25.4/BOX-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 25.4 BOX YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 10m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.