Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 28,6mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 28,6mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 28,6mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT28.0-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 28,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 14mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,13*
€ 114,3947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,39*
€ 112,3241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.