Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT3.2/1M-BL
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 3.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,10*
€ 0,119
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Meter
ab 12500000 Meter
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.