Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; gelb-grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT3.2/1M-YG
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 3.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0975*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Meter
ab 12500000 Meter
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.