Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 35,6mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 35,6mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 35,6mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT35.0-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 35,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 17,5mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,98*
€ 161,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 85,64*
€ 101,9116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.