Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; blau; Polyolefin; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; blau; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; blau; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8-BL
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0823*
  
Preis gilt ab 225.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Meter
ab 375 Meter
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Meter
ab 225000 Meter
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.