Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; rot; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; rot; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 225.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Meter
ab 375 Meter
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Meter
ab 225000 Meter
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.