Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; schwarz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0922*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Meter
ab 12500000 Meter
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.