Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/1M-BL
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.