Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; grün; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; grün; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; grün; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/1M-GN
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.