Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; L: 1m; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/1M-TR
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.