Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; braun; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; braun; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; braun; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/BOX-BR
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8 BOX BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: braun
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.