Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; gelb-grün; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT4.8/BOX-YG
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 4.8 BOX YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.