Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; schwarz; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; schwarz; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; schwarz; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT6-3X-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(3X) 6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 0,20147* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,7155*
€ 36,55145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,7255*
€ 35,37335
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,04025*
€ 29,7979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,14025*
€ 28,7269
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,9705*
€ 22,5749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11025*
€ 17,9812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.