Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT6.4/1M-BL
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 6.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.