Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT6.4/1M-WH
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 6.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.