Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; blau; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; blau; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; blau; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT6.4/BOX-BL
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 6.4 BOX BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.