Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; rot; Polyolefin; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; rot; Polyolefin; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT6.4/BOX-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 6.4 BOX RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.