Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT76.2/1M-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 76.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 76,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 38,1mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.