Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 4: 1; 8mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 4: 1; 8mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 4: 1; 8mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT8-4X-BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(4X) 8.0 BOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 15m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 8mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,24*
€ 33,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.