Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT9.5-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 9.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,75mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 225.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Meter
ab 375 Meter
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Meter
ab 225000 Meter
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.