Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; rot; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; rot; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT9.5-RD
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 9.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,75mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 225.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Meter
ab 375 Meter
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Meter
ab 225000 Meter
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.