Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; L: 1m; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; L: 1m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; L: 1m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT9.5/1M-TR
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 9.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,75mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.