Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT9.5/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 9.5 BOX BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 15m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,75mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.