Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 300mA; 0201; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 40Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM01YTAN400
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM01YTAN400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 40Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,60*
€ 225,624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,95*
€ 212,9505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,95*
€ 198,6705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,80*
€ 180,642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.