Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 100mA; 0402; R: 1Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 500Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM02YTAN501
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM02YTAN501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand:
Toleranz: ±25%
Impedanz: 500Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,70*
€ 59,143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,20*
€ 56,168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.