Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 300mA; 0402; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 33Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM02YTHN330
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM02YTHN330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 33Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,20*
€ 68,068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.